Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13351 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 13351 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13351 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78855883
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.