Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX LED-Stableuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Stanley FATMAX LED-Stableuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78835874
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT81510-0
EAN/GTIN:
     3253560815103
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.