Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LIFEBOOK C1410 38,1 cm (15") Intel® Core™ Duo T2500 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LIFEBOOK C1410 38,1 cm (15") Intel® Core™ Duo T2500 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional
Fujitsu LIFEBOOK C1410 38,1 cm (15") Intel® Core™ Duo T2500 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-788121
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:C1410-01DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Intel® GMA 950
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
0.224 GB
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
80 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Prozessor-Paketgröße
35 x 35 mm
Prozessor-Code
SL9K2
Physical Address Extension (PAE)
Ja
32 Bit
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
27236
Sonstige Funktionen
Wireless-Technologien
IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth
Infrarotport
Ja
Typ
PC
Display
LCD
Energiebedarf
120/230 V, 50/60 Hz
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IrDA 1.1, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0
HDD Benutzer Passwort
Ja
Internes Modem
Ja
Modemgeschwindigkeit
56 Kbit/s
Modemtyp
ITU V.92
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, cUL, EPA Energy Star, WHQL, R&TTE, RoHS
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS
Audio
Audio-System
Realtek ALC262
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
0.5 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
360 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
38 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows XP Professional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Netzwerk
Netzwerkfunktionen
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ Duo
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
T2500
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor-Threads
2
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessorsockel
Socket 479
Frontsidebus des Prozessors
667 MHz
Prozessor Lithografie
65 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Prozessor-Serien
Intel Core Duo T2000 Series
Prozessor Codename
Yonah
Bus Typ
FSB
Stepping
C0
Motherboard Chipsatz
Intel® 945GM Express
Thermal Design Power (TDP)
31 W
Tjunction
100 °C
Anzahl der Processing Die Transistoren
151 M
Processing die Größe
90 mm²
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
ExpressCard-Slot
Ja
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze
1
CardBus PCMCIA Slot-Typ
Typ II
SmartCard-Slot
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
TV-Out
Ja
TV-Ausgangstyp
S-Video
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,94*
€ 1.682,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,65*
€ 1.658,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,26*
€ 1.578,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,46*
€ 1.549,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,59*
€ 1.526,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.