Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels
Epson PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800781
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045732
EAN/GTIN:
     8715946688343
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Diese Etiketten auf PE-Basis sind beständig gegen Wasser, hohe Temperaturen und die meisten Chemikalien und können für wischfeste, präzise und scanbare Vollfarbdrucke verwendet werden. Ein Acrylatklebstoff auf Wasserbasis bietet hervorragende Haftung und UV-Stabilität für dauerhafte, zuverlässige Ergebnisse nach Bedarf. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Chemische GHS-Etiketten • Arzneimitteletiketten • Laboretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
11780 g
Merkmale
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Beste Verwendung
Chemie, Pharmacy
Wasserfest
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks CW-C6500Pe ColorWorks CW-C6500Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
210 mm
Etikettengröße
76 mm x 127 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
273 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
220 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CH77102
ab € 3.143,22*
Zubehör
Epson
C31CH77202
ab € 4.204,58*
Zubehör
Epson
C31CH77202MK
ab € 4.205,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.