|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78776981 Herst.-Nr.: 02315233-BO EAN/GTIN: 4063232634067 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Grau |  | Einfache Installation | Ja | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 155 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2000 m |  | Wellenlänge | 1310 nm |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet |  | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 100BASE |  | Duplex-System | Voll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |