| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78774594 Herst.-Nr.: 830679 EAN/GTIN: 4046356718547 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Schriftfeldgröße: 38 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1919 g | | Bogenbreite | 38.1 mm | | Bogenlänge | 63.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | PVC | | Temperaturbereich (T-T) | -50 - 110 °C | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, etiketten rolle, kabelbeschriftung selbstbeschriften |
| | |
| |