| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78774591 Herst.-Nr.: 830676 EAN/GTIN: 4046356718516 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1847.5 g | | Bogenbreite | 2.4 mm | | Bogenlänge | 25.4 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | PVC | | Temperaturbereich (T-T) | -50 - 110 °C | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm |
| | |
| |