Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824548 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824548 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824548 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824548
EAN/GTIN:
     4046356356640
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Plastic label, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 11 x 9 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.7 g
Bogenbreite
11 mm
Bogenlänge
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09416*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26416*
€ 12,21435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18416*
€ 12,11915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66416*
€ 11,50035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25416*
€ 11,01245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92416*
€ 10,61975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09416*
€ 8,44205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.