Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824379 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824379 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 824379 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774193
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824379
EAN/GTIN:
     4046356352550
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.99 g
Bogenbreite
23 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73509*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28509*
€ 1,52926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12509*
€ 1,33886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00509*
€ 1,19606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96509*
€ 1,14846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93509*
€ 1,11276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73509*
€ 0,87476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.