Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824378 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824378 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824378 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824378
EAN/GTIN:
     4046356352543
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83122*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44122*
€ 1,71505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26122*
€ 1,50085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13122*
€ 1,34615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09122*
€ 1,29855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05122*
€ 1,25095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83122*
€ 0,98915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.