Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824377 selbstklebendes Etikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824377
EAN/GTIN:
     4046356352536
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8185*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4085*
€ 1,67612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2185*
€ 1,45002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0985*
€ 1,30722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0685*
€ 1,27152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0185*
€ 1,21202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.