Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3069898 Montage-Kit


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3069898 Montage-Kit
Phoenix Contact 3069898 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78698251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069898
EAN/GTIN:
     4046356963381
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
Codierstern
Kodierstern
Reihenklemmen
Kodierprofil, für FTP-2 und FTPR-2 Prüfstecker und FBP-2 Blindstecker, Ausführung: Dreieck, Länge: 25,5 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.4 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1864*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.