Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803823 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803823 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 803823 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78656312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803823
EAN/GTIN:
     4055626172538
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 12,5 mm, Schriftfeldgröße: d: 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.87 g
Bogenbreite
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7329*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4329*
€ 2,89515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3629*
€ 2,81185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2929*
€ 2,72855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2029*
€ 2,62145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1329*
€ 2,53815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7329*
€ 2,06215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.