Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3001 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3001 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78656068
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3001
EAN/GTIN:
     5706998985880
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Perforiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
96 mm
Etikettenbreite
100 mm
Etikettenhöhe
100 mm
Gewicht
90 g
Maximaler Rollendurchmesser
96 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
500 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
10000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.