Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830343 Nichtklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830343 Nichtklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830343 Nichtklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78585465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830343
EAN/GTIN:
     4046356708203
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Sicherheits-Etiketten
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: schrauben, nieten, kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
28 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Gewicht
18.12 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6893*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,6893* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,0993*
€ 7,25817
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,9193*
€ 7,04397
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,5793*
€ 6,63937
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,4393*
€ 6,47277
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,2293*
€ 6,22287
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,6893*
€ 5,58027
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.