Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 828189 Nichtklebendes Etikett Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 828189 Nichtklebendes Etikett Grün
Phoenix Contact 828189 Nichtklebendes Etikett Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78584920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     828189
EAN/GTIN:
     4046356480390
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4,55 x 9,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
5 mm
Gewicht
12.38 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9123*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,9123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,9223*
€ 4,66754
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,8823*
€ 4,61994
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,6423*
€ 4,33434
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,4523*
€ 4,10824
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,4023*
€ 4,04874
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,9123*
€ 3,46564
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.