Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824418 Nichtklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824418 Nichtklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824418 Nichtklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78584718
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824418
EAN/GTIN:
     4046356352888
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
22 mm
Etikettenhöhe
12 mm
Gewicht
21.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29565*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28565*
€ 97,91992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35565*
€ 96,81322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68565*
€ 92,44592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25565*
€ 88,36422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29565*
€ 75,32182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.