Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803134 Nichtklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803134 Nichtklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Phoenix Contact 803134 Nichtklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78583555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803134
EAN/GTIN:
     4046356976596
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Gerätemarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
10.11 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,281*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.