Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold
Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold
Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold
Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold
Philips DiamondClean 9000 HX9914/57 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz, Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78536141
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9914/57
EAN/GTIN:
     8710103939566
Suchbegriffe:
Schallzahnbürste
Ultraschall-Zahnbürste
Ultraschallzahnbürste
schallzahnbürste philips
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Weißere Zähne nach nur einem Tag*

- Vernetztes Putzen leicht gemacht
- Integrierter Drucksensor
- Smart-Bürstenkopferkennung
- 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen

Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben, und durch die Verbindung Ihrer Putzroutine mit der Sonicare App hilft Ihnen ein personalisierter Fortschrittsbericht, den Überblick zu behalten, um zu sehen, wie viel Sie im Laufe der Zeit verbessert haben.

Personalisiertes Zahnputzerlebnis

Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und der "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken

Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Einfaches Aufladen und stilvoller Start

Ihre DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch

Mit dem Premium Plaque Defense Bürstenkopf putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Abnehmbarer Kopf
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Anzahl der Ladegeräte
1
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: schallzahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.