Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212463 Kabel-Crimper Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212463 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212463 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78534098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212463
EAN/GTIN:
     4046356589123
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülsen-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.010,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,38*
€ 2.474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,02*
€ 2.460,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,75*
€ 2.416,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,08*
€ 2.392,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212521
ab € 0,01085*
Zubehör
Phoenix Contact
1212784
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212518
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212519
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.