Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390HX IP-Telefon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL390HX IP-Telefon Grau
Gigaset CL390HX IP-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78505317
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2962-B103
EAN/GTIN:
     4250366857589
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Bereitschaftszeit
180 h
Gesprächszeit
12 h
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl DECT wireless handsets
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Durchwahl
Ja
Frequenzband
1.88 - 1.9 GHz
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
230 m
Akku/Batterie
Akkuladezeit
4.5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.