Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 47105 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 47105 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Märklin 47105 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466289
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     47105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
güterwagen h0 märklin
Drehgestelle Typ Y 25. Metalleinlage für gute Laufeigenschaften. Spezifische Ausführung des Unterbodens. Viele angesetzte Einzelheiten. Darstellung mit geschlossener Plane. Länge über Puffer 22,9 cm. Gleichstromradsatz E700580.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
229 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Rot
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: zubehör modellbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.