Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X172DB Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-X172DB Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 350 W
JVC KD-X172DB Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 350 W
JVC KD-X172DB Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 350 W
JVC KD-X172DB Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78463922
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KD-X172DB
EAN/GTIN:
     4975769461743
Suchbegriffe:
Autoradio
KFZ Freisprecheinrichtung
jvc autoradio
kfz freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC,MP3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ausgangsleistung
350 W
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Menüsprachen
Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
42
Unterstützte Bänder
DAB+
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
153 - 531 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Subwoofer-Out
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.