| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78362498 Herst.-Nr.: WIA001BTWH EAN/GTIN: 745883796205 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 90 mm | | Höhe | 13.3 mm | | Gewicht | 74 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1.2 m | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Telefon | | Energiequelle | AC | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 10w, ladegerät usb, belkin ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |