Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704608 Herst.-Nr.: 58003-00079-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den Poster-Klebestreifen von tesa® ist das Aufhängen von Postern, Plakaten, Fotos und anderen flachen Gegenständen eine einfache und saubere Angelegenheit. Die Powerstrips® garantieren einen sicheren Halt für Objekte, die bis zu 200 Gramm wiegen - auch auf sensiblen Untergründen. Der Poster-Kleber wird auf der Rückseite des Gegenstandes angebracht und ist dadurch nahezu unsichtbar. Im Gegensatz zu Reißzwecken und verwandten Lösungen lassen sich tesa Powerstrips® entfernen, ohne dabei Schäden an Wänden oder Decken zu hinterlassen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 20 | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Weiß | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Haltefestigkeit | 0.2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,83* | € 3,64* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,69* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,75* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1415* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|