Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Allround Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Allround Black
Albatros Allround Black
Albatros Allround Black
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78322581
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428035828
EAN/GTIN:
     4051428035828
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flach beutel
ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Unsere Latzhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
80% polyester, 20% cotton
Merkmale
Jumpsuits-/Overall-Typ
Jumpsuit
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Ärmellängentyp
Ärmellos
Anlass
Arbeit/Uniform
Saison
Alle Jahreszeiten
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Größe (S/M/L)
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.