Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
LogiLink BP0084 Halterung für Schilderdisplays 2,54 m (100 Zoll) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78314037
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0084
EAN/GTIN:
     4052792057492
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1230 - 1680 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Anzahl enthaltener Regale
2
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Sockel
H-förmig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1138 mm
Tiefe
7000 mm
Höhe
2366 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.