Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel
FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel
FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel
FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel
FLIR TG267 - Infrarot-Thermometer TG267 Wärmebild/Sichtbild -25 bis Schwarz Eingebautes Display LCD 160 x 120 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78277088
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     87502-0202
EAN/GTIN:
     7332558023839
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das FLIR TG267 beseitigt die Einschränkungen von Einpunkt-Temperaturpyrometern und ermöglicht die Beobachtung von heißen und kalten Stellen, die auf ernsthafte Probleme hinweisen können. Mit dem Gerät können Sie alles schnell und präzise überprüfen, von elektrischen Verbindungen bis hin zu mechanischen Fehlern. Diese tragbare Wärmebildkamera reduziert die Diagnosezeit und vereinfacht gleichzeitig die Berichterstellung und die langfristige Überwachung von Geräten und Systemen in der gesamten Einrichtung. Die FLIR MSX®-Technologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging) verbessert die Bildschärfe, indem sie die Bilddetails einer Kamera mit sichtbarem Licht in Wärmebilder einbettet, was die genaue Lokalisierung potenzieller Fehler und deren Reparatur weiter unterstützt. Durch die Möglichkeit, Fotos zu speichern, können Sie den Wartungsverlauf überwachen, um dem Kunden zu beweisen, dass Probleme gelöst wurden. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche, Bluetooth®-Konnektivität, Speicher für bis zu 50.000 Fotos und einem Lithium-Ionen-Akku ist die FLIR TG267 sofort einsatzbereit. Schnelle und sichere Fehlerbehebung - Kombination aus berührungsloser Temperaturmessung und Wärmebildkamera. - Exakte Fehlerlokalisierung dank Wärmebildmodul mit einer Auflösung von 160x120px - Großer Temperaturmessbereich - von -25 ° C bis 380 ° C (von -13 ° F bis 716 ° F) - Möglichkeit, berührungslose Messwerte mit dem mitgelieferten K-Typ-Thermoelement hinzuzufügen (bis zu 260 ° C / 500 ° F) - Identifizierung des genauen Messbereichs mit einem präzisen Laserpointer Detaillierte Wärmebilder - Ein genaueres Bild, das für die Diagnose und Behebung von Fehlern erforderlich ist. - Diagnostizieren Sie Probleme schneller mit der patentierten MSX®-Bildverbesserungstechnologie von FLIR - Anzeigen und Aufzeichnen von thermischen oder visuellen Bildern mit Temperaturmesswerten - Möglichkeit, aufgezeichnete Bilder vor und nach der Verwendung der FLIR Tools®-Software zu vergleichen, um dem Kunden den erkannten Fehler zu demonstrieren und das Reparaturergebnis anzuzeigen - Vorschau von Wärmebildern in Ihrer bevorzugten Farbpalette auf einem hellen 2,4-Zoll-Farbdisplay Kompakte Größe und langlebige Konstruktion - Tragbares Design, Sicherheit und Leistung in rauen Umgebungen. - Sturzfestigkeit bis 2m - IP54-Gehäuse bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Staub und Wasser - Eingebautes LED-Arbeitslicht für einfaches Arbeiten - Messen und übertragen Sie Bilder vor Ort, indem Sie METERLiNK® mit der mobilen App FLIR Tools verbinden - 2 Jahre Garantie auf die Kamera und 10 Jahre Garantie auf den Detektor (nach Registrierung auf der Herstellerseite) Technische Spezifikation Bild- und Objektivparameter - Infrarotauflösung: 160x120px - Verbesserung der Bildqualität - Thermische Empfindlichkeit / NETD: <70 mK - Sichtfeld (FoV): 57 ° x 44 ° - Minimaler scharfer Bildabstand: 0,3 m (0,98 ft) - Spotdurchmesserverhältnis: 24:1 - Bildfrequenz: 8,7 Hz - Bildschärfe: Fixfokus - Emissionsgrad: 4 einstellbare Voreinstellungen - Auflösung / Sichtfeld der Digitalkamera: 2MP (1600x1200px) / 71° x56° Listener-Daten - Detektortyp: Detektorarray (FPA), Mikrobolometer ohne Kühlsystem - Spektralbereich: 7,5-14 µm - Präsentations- und Bildmodi - Anzeige: 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit 320 x 240 Pixel - Bildanpassung: automatisch - Bildgebungsmodi: MSX-Wärmebildgebung, visuell mit Temperaturmessung - Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, heißes Weiß, heißes Schwarz, Arktis, Lava - Messanalyse - Messbereich: -25 °C bis 380 °C (-13 °F bis 716 °F) - Genauigkeit: ± 3 ° C (± 7 ° F) oder ± 3 % des Messwerts bei -25 ° C bis 50 ° C (-13 ° F bis 122 ° F), ± 1,5 ° C (± 3 ° F) oder ± 1,5 % des Messwerts bei 50 °C bis 100 °C (122 °F bis 212 °F), ± 2,5 °C (± 6 °F) oder ± 2,5 % des Messwerts bei 100 °C bis 380 °C (212 °F). F bis 716 ° F) - Reaktionszeit: 150 ms - Messung mit einem IR-Thermometer: kontinuierliche Abtastung - Mindestmessabstand: 0,26 m (0,85 ft) - Messpunkt: Punkt in der Bildmitte ein / aus Beleuchtung und Laser - Taschenlampe: LED 100lm, Ein-/Aus-Option - Laser der Klasse 1: erstreckt sich von der Mitte und definiert einen kreisförmigen Messbereich, um die Größe anzuzeigen Passing- und Datenschnittstellen - Anschlüsse: USB-C - Datenübertragung / Stromversorgung - Kabellose Übertragung: Bluetooth® - Dateiformat: Standard-JPEG - Speichermöglichkeiten: integrierter 4 GB Speicher (bis ca. 50.000 Bilder) Allgemeine Informationen - Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F) - Akku: 3,7 V Lithium-Ionen-Akku - Akkulaufzeit: ca. 5 Stunden kontinuierliches Scannen, ca. 4,5 Stunden mit Laser - Akkuladezeit: 4h bis 90% Kapazität, 6h bis 100% in der Kamera - Verstärktes IP54-Gehäuse - Gefälle: 2 m (6,6 Fuß) - Eingebauter Stativeingang mit ¼" Gewinde - Zertifikate: CE / CB / EN61010 / UL - Herstellergarantie: 2 Jahre für das Produkt und 10 Jahre für den Detektor (nach Registrierung auf der Website des Herstellers) - Produktabmessungen: 210 x 81 x 64 mm - Produktgewicht: 0,394 kg - Verpackungsabmessungen: 285 x 150 x 105 mm - Paketgewicht: 0,89 kg Zusammensetzung des Kits - Wärmebildkamera - Handschlaufe - USB-Kabel - Fall - Thermoelement - gekürztes mehrsprachiges Handbuch in gedruckter Version (auch in Polnisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Betriebstemperatur
-25 - 380 °C
Zertifizierung
CE/CB/EN61010/UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
364 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
890 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
6 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.