Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 650-16D Remote sensing thermometer Schwarz, Grau Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT IR 650-16D Remote sensing thermometer Schwarz, Grau Stirn Tasten
VOLTCRAFT IR 650-16D Remote sensing thermometer Schwarz, Grau Stirn Tasten
VOLTCRAFT IR 650-16D Remote sensing thermometer Schwarz, Grau Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78276992
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8000155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
260 g
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Typ
Remote sensing thermometer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Temperaturmessbereich
-40 - 650 °C
Genauigkeit
2 °C
Messzeit
0.15 s
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.