Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Unold Gelato Traditionelle Eismaschine 1,5 l 12 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78269312
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48855
EAN/GTIN:
     4011689488559
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Leckeres Eis geht immer, oder? Und wenn es auch noch hausgemacht ist – perfekt! Denn dann weiß man, dass nur gute Zutaten verarbeitet wurden. Das ist besonders wichtig, wenn Wert auf vegane, laktosefreie oder steviahaltige Eisgenüsse gelegt wird! Mit der EISMASCHINE Gelato verwandeln sich vorgekühlte Zutaten in nur 20 bis 30 Minuten in circa 1,5 Liter Sahneeiscreme! Den entnehmbaren, eloxierten Eisbehälter (leicht zu reinigen) einfach vorher für 8 bis 12 Stunden im -***Gefrierfach (-18°C) vorgefrieren. Den Rest erledigt das kompakte Gerät im schicken Edelstahl-Outfit dann auf Knopfdruck! Der digitale Timer auf dem Touch-Control-Bedienfeld ist von 5 bis 45 Minuten einstellbar. Und das großzügige LCD-Display zeigt natürlich die Restlaufzeit der Eisproduktion an. Die perfekte Cremigkeit gewährleistet der Rechts-Links-Lauf. Lust, noch ein paar frische Früchte, Nusssplitter oder Schokostückchen zuzugeben? Kein Problem, dafür gibt es die praktische Deckelöffnung. Die BPA-freie EISMASCHINE Gelato ist für die leichte Reinigung komplett zerlegbar und kommt in Begleitung einer aussagekräftigen Bedienungsanleitung ins Haus. Diese liefert coole Eisrezepte gleich mit. Die BPA-freie EISMASCHINE Gelato liefert in circa 30 Minuten rund 1,5 Liter Sahneeiscreme aus vorgekühlten Zutaten! Auch vegan, laktosefrei oder steviahaltig. Vorher wird der entnehmbare, eloxierte Eisbehälter für 8 bis 12 Stunden im -***Gefrierfach (-18°C) vorgefroren. Nüsse, Schokostücke oder Früchte können durch die Deckelöffnung zugegeben werden. Das LCD-Display mit Touch-Control-Funktion zeigt die Restlaufzeit und bietet den digitalen Timer für 5 bis 45 Minuten. Mit Rechts-Links-Lauf für coole Ergebnisse. Zur Reinigung komplett zerlegbar. Rezepte bietet die mitgelieferte Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
3200 g
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Energie
Leistung
12 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Merkmale
Produkttyp
Traditionelle Eismaschine
Schüsselkapazität
1.5 l
Frucht-Eis-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
30 min
Anzahl der Schalen
1 Becken
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.2 m
Entfernbare Schüssel
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Vorgefrierzeit
12 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter Timer
Ja
Dauer des Timers (max.)
45 min
Steuerung
Berührung
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.