Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA317095 Herst.-Nr.: 58153-00000-00 EAN/GTIN: 4042448164964 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff!
Qualitätsmerkmale:
- Starke PP-Qualität - Klebstark - Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit - Gleichmäßiges und leises Abrollen - Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent - Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“ - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Umweltvorteile:
- Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) - Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton - Lösungsmittelfrei - Biobasiertes Papier Label Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Adhäsion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,59* | € 4,67* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,52* | € 4,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,54* | € 4,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,69* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|