Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Inter-Tech A-3411 Creek Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78107622
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881322
EAN/GTIN:
     4260455645034
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Für alle ambitionierten Gamer bietet das A-3411 Creek die ideale Basis für ein High-End Gaming-System. Dank des integrierten RGB LED-Streifens in der Front, der sich wahlweise über einen integrierten Taster in der Front oder über die 5V RGB-Platine steuern lässt, setzt es sich gekonnt in Szene. Das serienmäßig verbaute Tempered Glass Seitenteil bietet Einblicke auf die verbaute Hardware und wertet das gesamte System zudem auf. An der integrierten RGB-/Lüfter-Platine lassen sich bis zu vier weitere RGB-Geräte mit 5V 3Pin RGB-Header sowie vier 3Pin Lüfter anschließen und bieten so eine Vielzahl an Konfigurations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Platz für optionale Lüfter findet man nicht nur hinter der Front, im Deckel und auf der Rückseite, auch oberhalb des Netzteiltunnels lassen sich zwei 120mm Lüfter montieren, die zur Abwärme und Kühlung beitragen können. Im separaten Netzteiltunnel befindet sich neben dem Netzteileinbauplatz ein herausnehmbarer Festplattenkäfig, der Platz für eine 2,5" SSD und eine 3,5" HDD bietet. Staubfilter im Deckel und im Boden des Gehäuses, die leicht zu entnehmen und reinigen sind, halten den Innenraum frei von Staub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
5180 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
0
Anzahl der 2,5
3
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
305 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
4320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.