|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77969268 Herst.-Nr.: PA0228 EAN/GTIN: 4052792057447 |
| |
|
|  |  |
 | Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der KFZ Ladeadapter von LogiLink (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) ist nicht nur zum Laden Ihrer USB Geräte geeignet. Er besitzt auch einen integrierten Fensterhammer, um im Notfall die Scheiben einschlagen zu können. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto und verfügt zur Sicherheit über einen eingebauten Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |  | Max. Leistung | 10.5 W |  | Maximale Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 2100 mA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm |  | Tiefe | 66 mm |  | Höhe | 26 mm |  | Gewicht | 35 g | Design | Produktfarbe | Silber | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Leistungen | Aufladetyp | Auto |  | Aufladekompatibilität | Universal |  | Energiequelle | Zigarettenanzünder |  | Energieschutzeigenschaften | Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KFZ-Nothammer, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Notfallhammer, Nothammer, Rettungshammer, Sicherheitshammer, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, notfallhammer, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |