Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     767-SO-60505
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44949
EAN/GTIN:
     4040849449499
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.4 mm
Tiefe
72.1 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
24.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011, ISO 7001 - PI PF 066
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 5w, iphone netzteil, iphone netzteil goobay, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
377
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 5,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,82*
€ 5,93*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,06*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 7,02*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57748
ab € 9,76*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 20,78*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,89*
Zubehör
Goobay
61762
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.