Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; Aus: USB; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; Aus: USB; 1A
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; Aus: USB; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-44949
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 5W
Nennstrom: 1A
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 72,1x31,4x14,8mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 76,1%
Ausgangsanschlusses-Art: USB
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
444
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,99*
€ 4,72*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 5,92*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 7,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57748
ab € 11,00*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 18,76*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,79*
Zubehör
Goobay
61762
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.