Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77947467
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17732 101 421
EAN/GTIN:
     4008496987177
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
23 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
3 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
4 W
Lichtleistung
350 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.