Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831051 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61831051 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Lapp 61831051 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-86214575
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
220 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02462*
€ 0,03482*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0261*
€ 0,0367*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02793*
€ 0,03903*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0257*
€ 0,0414*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02475*
€ 0,04555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03482*
€ 0,04144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02462*
€ 0,0293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.