Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77902812
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 491
EAN/GTIN:
     7332543714377
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduzier Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

DESIGN, PASSEND ZU IHREM STIL
Diese Abzugshaube setzt den Ton in der modernen Küche. Funktionale Luftreinigungsfunktionen gepaart mit modernem Stil passen sich überall ein.

IMMER WIEDER MAXIMALE FILTERLEISTUNG
Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.

INNOVATIVE ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE FÜR EINE BEQUEME REGELUNG DER FUNKTIONEN
Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

LED BELEUCHTUNG - HELL UND SPARSAM
Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist die langlebig und energieeffizient.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
96.4 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe (min)
678 mm
Höhe (max)
1180 mm
Gewicht
11500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
600 m³/h
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
415 m³/h
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Anhänger
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.