Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0021899 Signalkabel Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0021899 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 0021899 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77850193
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
43 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,52*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,9104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 125,78*
€ 149,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,66*
€ 148,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 117,95*
€ 140,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 109,89*
€ 130,77
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 95,52*
€ 113,67
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.