Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0021880 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0021880 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 0021880 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77846255
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
4.9 mm
Kupferindex
10 kg/km
Kabelgewicht
27 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,819*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,35297*
€ 1,61003
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,21297*
€ 1,44343
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10297*
€ 1,31253
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07297*
€ 1,27683
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01297*
€ 1,20543
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.