Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-49SS 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77817700
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2680
EAN/GTIN:
     4711448673133
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
41.6 mm
Gewicht
590 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9,9.5,12,12.5,12.7,15 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall
LED-Anzeigen
Access, Ventilatorausfall, Heizung, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.