Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 10-67 427 01 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 10-67 427 01 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz, Weiß
Brunnen 10-67 427 01 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz, Weiß
Brunnen 10-67 427 01 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz, Weiß
Brunnen 10-67 427 01 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77816811
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106742701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiralfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.