Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Paulmann 942.69 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,8 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77809757
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die beleuchtete Plug & Shine ZigBee Globe mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern ist ein dekorativer Hingucker in Blumenbeeten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die fest verbauten LED Module liefern nach Wunsch buntes oder weißes Licht. Farbeinstellungen lassen sich ganz bequem via ZigBee vornehmen. Dadurch werden weitere Steuerelemente wie die Plug & Shine Controller überflüssig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
180 lm
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Äquivalente Glühlampenleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.