Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NU05 LE Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore NU05 LE Schwarz LED
Nitecore NU05 LE Schwarz LED
Nitecore NU05 LE Schwarz LED
Nitecore NU05 LE Schwarz LED
Nitecore NU05 LE Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780490
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-NU05-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Lichtleistung
20 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.33 mm
Tiefe
25.9 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, nitecore kopflampe, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.