Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NC-HSMH27 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitecore NC-HSMH27 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore NC-HSMH27 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780446
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HSMH27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
nitecore taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
18650/CR123
Akku-/Batteriebetriebsdauer
28 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtkapazität
43500 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
462 m
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Blau, Rot, Weiß
LED Typ
CREE XP-L HI V3
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Gewicht
170 g
Kopfdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 150,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 174,69*
€ 207,88
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 171,19*
€ 203,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,59*
€ 197,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 160,15*
€ 190,58
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 150,21*
€ 178,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.