Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio CT-S200 MIDI-Tastatur 61 Schlüssel USB Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio CT-S200RD Digitaler Synthesizer 61 Rot
Casio CT-S200RD Digitaler Synthesizer 61 Rot
Casio CT-S200RD Digitaler Synthesizer 61 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77735028
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     CT-S200RD
EAN/GTIN:
     4971850314943
Suchbegriffe:
Keyboard (Musikinstrument)
MIDI-Keyboard
keyboard (musikinstrument)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Tastatur
MIDI-Tastatur Tastenanzahl
61 Schlüssel
Steuerung
Tasten, Drehregler
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Eingangsspannung
9.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Fusspedaleingabe
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
3300 g
Technische Details
Oktaveneinstellung
Ja
Metronom
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die maximale Polyphonie (Noten)
48
Geräuschkulisse
Nachhall
Musik-Speicherkapazität
60
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Chordana Play
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.