Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1051032:0097 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77724885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051032:0097
EAN/GTIN:
     4017918513603
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 97, weiß, Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
1.27 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,714
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.