Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181490 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181490 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181490 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77717515
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder weiß
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.