Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3380 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3380 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3
MENNEKES 3380 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77714839
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,74*
€ 720,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,75*
€ 704,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,79*
€ 679,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,43*
€ 659,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.