Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB auf IEEE1284 Druckeradapter (1,8 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB auf IEEE1284 Druckeradapter (1,8 m)
ATEN USB auf IEEE1284 Druckeradapter (1,8 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647833
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC1284B-AT
EAN/GTIN:
     4710423771901
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Das UC1284B ist ein Konverterkabel von USB- auf parallele Schnittstelle. Es verwandelt den USB-Port Ihres PCs, Notebooks oder Handheld in eine parallele Schnittstelle, an die Sie einen traditionellen Drucker anschließen können.
1x UC1284B
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB Type A
Anschluss 2
C-36
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Höhe
19.5 mm
Breite
43 mm
Tiefe
53 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
€ 23,44*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
€ 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.